項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.065“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 熱縮尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.2“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 00051128589175 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 連接材料 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHU14-250DMIX | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫黃銅 | 16至14 AWG | 新台幣1,968元 | ||
MNHU10-250DMIX | 0.15“ | 黃 | 鍍錫黃銅 | 12至10 AWG | 新台幣2,529元 |