項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.15“ |
色標 | 黃 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍,全 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.05“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 10051128587802 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU18-187DMIX | 0.08“ | 紅 | 0.87“ | 0.187 x 0.020“ | 22至18 AWG | 新台幣5,663元 | ||
MNU14-187DMIX | 0.08“ | 藍色 | 0.87“ | 0.187 x 0.020“ | 16至14 AWG | 新台幣4,011元 | ||
MNU18250DMIX | 0.065“ | 紅 | 0.95“ | 0.250 x 0.032“ | 22至18 AWG | 新台幣1,289元 | ||
MNU14250DMIX | 0.085“ | 藍色 | 0.95“ | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣1,312元 |