項目 | 環形終端 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.73“ |
接縫 | 對接 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
UPC | 00054007018803 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 色標 | 連接材料 | 終端類型 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU10-8RX | #8 | 裸 | 銅 | 標準 | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.73“ | 新台幣1,455元 | ||
MNG10-6RX | #6 | 黃 | 銅 | 標準 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.03“ | 新台幣2,304元 | ||
MH10-14RK | 1機構/ 4“ | 黃 | 銅 | 標準 | 熱收縮 | 221學位F. | 600V | 1.2“ | 新台幣9,073元 | ||
MU10-14R / SK | 1機構/ 4“ | 裸 | 銅 | 標準 | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.96“ | 新台幣5,574元 | ||
MU10-10RHTK | #10 | 裸 | 鍍鎳鋼 | 標準 | 非絕緣 | 900學位F. | 600V | 0.73“ | 新台幣7,457元 | ||
M10-8RK | #8 | 裸 | 銅 | 標準 | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.73“ | 新台幣6,920元 | ||
M10-4R / SK | #4 | 裸 | 銅 | 標準 | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.68“ | 新台幣6,777元 |