項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.085“ |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 與機身相同顏色 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.73“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 連接類型 | 項目 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-187DMK | 0.08“ | 波紋 | 公頭斷開 | 0.64“ | 0.08“ | 22至18 AWG | 新台幣11,678元 | ||
MA250DM / 10RRK | 0.065“ | #10 環到公舌適配器 | 公環斷開 | 0.8“ | 0.250 x 0.032“ | - | 新台幣6,875元 | ||
MA250DM / 8RRK | 0.09“ | #8 環到公舌適配器 | 公環斷開 | 0.8“ | 0.250 x 0.032“ | - | 新台幣7,157元 | ||
MA250DM / 6RRK | 0.08“ | #6 環到公舌適配器 | 公環斷開 | 0.8“ | 0.250 x 0.032“ | - | 新台幣5,759元 |