項目 | 引腳端子 |
桶內直徑。 | 0.08“ |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.73“ |
接縫 | 對接 |
UPC | 00051128588765 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-47PX-A | 0.075“ | 紅 | 乙烯基 | 167學位F. | 0.9“ | 對接 | 22至18 AWG | 新台幣3,407元 | ||
MVU14-47PX-A | 0.075“ | 藍色 | 乙烯基 | 167學位F. | 0.9“ | 對接 | 16至14 AWG | 新台幣3,344元 | ||
MVU10-55PX-A | 0.11“ | 黃 | 乙烯基 | 167學位F. | 1.06“ | 對接 | 12至10 AWG | 新台幣2,541元 | ||
MU18-47PX-A | 0.08“ | 裸 | 非絕緣 | 347學位F. | 0.73“ | 對接 | 22至18 AWG | 新台幣2,105元 | ||
MU10-55PX-A | 0.11“ | 裸 | 非絕緣 | 347學位F. | 0.81“ | 對接 | 12至10 AWG | 新台幣1,120元 | ||
MNG18-47PX-A | 0.08“ | 紅 | 尼龍 | 221學位F. | 0.93“ | 釬焊 | 22至18 AWG | 新台幣5,879元 | ||
MNG14-47PX-A | 0.08“ | 藍色 | 尼龍 | 221學位F. | 0.91“ | 釬焊 | 16至14 AWG | 新台幣5,879元 |