項目 | 母旗斷開 |
桶內直徑。 | 0.075“ |
色標 | 裸 |
連接材料 | 黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 與機身相同顏色 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.46“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.075“ |
UPC | 00054007013020 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-250DF / FLAGK | 0.08“ | 0.5“ | 0.075“ | 22至18 AWG | 新台幣14,704元 | ||
MU14-250DF / FLAGX | 0.095“ | 0.63“ | 0.25“ | 16至14 AWG | 新台幣1,423元 |