項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 七月 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.9“ |
接縫 | 對接 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端類型 | 標準 |
UPC | 005112859030 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 色標 | 連接類型 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-10FBX | 紅 | 七月 | 0.85“ | 對接 | #10 | 阻止 | 22至18 AWG | 新台幣1,863元 | ||
MV18-6FLX | 紅 | 七月 | 0.88“ | 釬焊 | #6 | 鎖定 | 22至18 AWG | 新台幣2,069元 | ||
MV18-10FLX | 紅 | 七月 | 0.88“ | 釬焊 | #10 | 鎖定 | 22至18 AWG | 新台幣2,234元 | ||
MV14-6FLX | 藍色 | 七月 | 0.88“ | 釬焊 | #6 | 鎖定 | 16至14 AWG | 新台幣2,143元 | ||
MV14-10FLX | 藍色 | 七月 | 0.88“ | 釬焊 | #10 | 鎖定 | 16至14 AWG | 新台幣2,143元 | ||
MV10-10FLX | 黃 | 七月 | 1.03“ | 釬焊 | #10 | 鎖定 | 12至10 AWG | 新台幣1,945元 | ||
MV10-14FLX | 黃 | 七月 | 1.24“ | 釬焊 | 1機構/ 4“ | 鎖定 | 12至10 AWG | 新台幣1,844元 |