得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 熱縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.023“ |
收縮前的ID | 0.125“ |
總長: | 6" |
材料 | 內襯粘合劑、半硬質聚烯烴 |
最高 電壓 | 900 |
收縮率 | 2.5:1 |
收縮溫度 | 275學位F. |
溫度。 範圍 | -131至+275 F |
收縮後的壁厚 | 0.038“ |
牆型 | 薄壁 |
信號寬度 | 0.12“ |
線徑 | In |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 最高 電壓 | 電纜範圍 | 顏色 | 收縮率 | 溫度。 範圍 | 收縮後的壁厚 | 信號寬度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-1 / 4-6“-黑色PK100 | 900 | - | 黑色 | 2.5:1 | -131至+275 F | 0.047“ | 0.25“ | In | 新台幣14,220元 | |
MW-1-6“-黑色PK100 | 900 | - | 黑色 | 2.5:1 | -131至+275 F | 0.075“ | 1" | In | 新台幣30,169元 | |
MW-3 / 16-6“-黑色PK100 | 900 | - | 黑色 | 2.5:1 | -131至+275 F | 0.043“ | 0.19“ | In | 新台幣10,924元 | |
MW-3 / 8-6“-黑色PK100 | 900 | - | 黑色 | 2.5:1 | -131至+275 F | 0.05“ | 0.375“ | In | 新台幣13,855元 | |
SFTW-203 1/8英寸PK25 | 600 | 24至22 AWG | 黑色 | 3:1 | -67到275 F. | 0.022“ | - | 19至10 AWG | 新台幣2,940元 | |
SFTW-203 1/4英寸PK12 | 600 | 16至12AWG | 黑色 | 3:1 | -67到275 F. | 0.026“ | - | 16至12 AWG | 新台幣4,999元 | |
SFTW-203 3/8英寸PK12 | 600 | 12至8 AWG | 黑色 | 3:1 | -67到275 F. | 0.03“ | - | 12至8 AWG | 新台幣5,677元 |