項目 | 雙圍兜畫家兜帽 |
顏色 | 白色 |
鏡頭材質 | 寵物 |
材料 | 特殊塗層聚丙烯 |
尺寸 | 普遍 |
吊燈 | 高級可重複使用 |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 6507000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 鏡頭材質 | 材料 | 尺寸 | 吊燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-403L-20 | 白色 | 罩式(Hood) | 寵物 | 聚丙烯 | M / L | 集成 | 新台幣51,460元 | ||
S-403S-20 | 白色 | 罩式(Hood) | 寵物 | 聚丙烯 | 的S / M | 布料 | 新台幣54,729元 | ||
BE-10BR | 橄 | 罩式(Hood) | - | 丁基橡膠 | 普遍 | - | 新台幣47,116元 | ||
高610-5 | 白色 | 罩式(Hood) | - | Tychem(R)SL | 普遍 | - | 新台幣36,745元 | ||
H-612 | 白色 | 罩式(Hood) | - | Tychem(R)SL | 普遍 | - | 新台幣20,910元 | ||
S-533L | 白色 | 罩式(Hood) | 聚碳酸酯 | 聚氨酯塗層針織聚酰胺 | M / L | 集成 | 新台幣6,807元 | ||
S-533S | 白色 | 罩式(Hood) | 聚碳酸酯 | 聚氨酯塗層針織聚酰胺 | 的S / M | 集成 | 新台幣5,964元 |