項目 | 背對背錶帶 |
膠粘劑類型 | 無膠 |
底材 | 聚丙烯鉤/聚酯環 |
顏色 | 黑色 |
不易燃的 | 沒有 |
鉤環類型 | 鉤和環 |
總長: | 20ft。 |
三方圈 | 切成捲 |
剪切強度 | 31 PSI |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 5806102400 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 底材 | 特徵: | 顏色 | 不易燃的 | 項目 | 總長: | 剪切強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10-SJ3540 | 1" | 聚丙烯 | - | 黑色 | 沒有 | 可重封緊固件 | 10 碼。 | 44 PSI | 新台幣8,933元 | ||
1-10-SJ3560 | 1" | 聚丙烯 | - | 重設 | 沒有 | 可重封緊固件 | 10 碼。 | 44 PSI | 新台幣11,161元 | ||
1-10-SJ4570 | 1" | 聚丙烯 | - | 重設 | 沒有 | 可重封緊固件 | 10 碼。 | 32 PSI | 新台幣5,038元 | ||
1-10-SJ4575 | 1" | 聚丙烯 | - | 黑色 | 沒有 | 可重封緊固件 | 10 碼。 | 32 PSI | 新台幣5,051元 | ||
SJ3000 | 1" | 聚丙烯鉤/聚酯環 | - | 黑色 | 沒有 | 背對背錶帶 | 20ft。 | 31 PSI | 新台幣1,145元 | ||
SJ3000 | 1機構/ 2“ | 聚丙烯鉤/聚酯環 | - | 黑色 | 沒有 | 背對背錶帶 | 50ft。 | 31 PSI | 新台幣1,521元 | ||
SJ3000 | 1機構/ 2“ | 聚丙烯鉤/聚酯環 | - | 黑色 | 沒有 | 背對背錶帶 | 5ft。 | 31 PSI | 新台幣121元 |