項目 | Insulation Disp.絕緣層Connector連接器 |
顏色 | 紅 |
連接器類型 | 對接接頭 |
捲邊工具 | 4DYX1 |
填充材料 | 凝膠 |
不易燃的 | 沒有 |
絕緣材料 | 聚丙烯 |
材料 | 聚丙烯 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.082“ |
最高 溫度 | -40度至185度F |
最高 電壓 | 600V |
端口數量 | 3 |
類別 | 凝膠填充/防潮 |
線徑 | 26至19 AWG |
電線類型 | 電信 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |