項目 | 航空公司軟管 |
成色 | 1/4“工業交換 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 25ft。 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
船重(kg) | 1.77 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9020006000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 成色 | 軟管內徑。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-9435,50 | 1/4“工業交換 | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 新台幣18,426元 | ||
W-3020,25 | 工業交流 | 1機構/ 2“ | 25ft。 | 新台幣15,503元 | ||
W-3020,100 | 1/4“工業交換 | 1機構/ 2“ | 100ft。 | 新台幣40,873元 | ||
W-3020,50 | 1/4“工業交換 | 1機構/ 2“ | 50ft。 | 新台幣23,736元 | ||
W-9435,100 | 1/4“工業交換 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 新台幣29,387元 |