項目 | 上海證券交易委員會 |
顏色 | 藍色 |
維度A | 12.87 mm |
尺寸B | 6 mm |
尺寸C | 7.82 mm |
完 | 鋅 |
總長: | 25mm |
材料 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
螺紋類型 | 全螺紋 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318156080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長: | 維度A | 尺寸B | 材料 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-6516-25 | 16mm | 9.89 mm | 5 mm | 鐵件 | 藍色 | 新台幣378元 | ||
13-8520-25 | 20mm | 12.87 mm | 6 mm | 鐵件 | 藍色 | 新台幣575元 |