項目 | 內角托架,八孔 |
維度A | 41.3 mm |
尺寸B | 41.3 mm |
尺寸C | 2.46 mm |
尺寸D | 27.32 mm |
尺寸E | 21 mm |
尺寸F | 9.8 mm |
尺寸G | 17.36 mm |
尺寸H | 3.5 mm |
尺寸J | 9 mm |
尺寸K | 42mm |
尺寸L | 10mm |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁 |
孔數 | 2 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8302496085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14073 | 27 mm | 27 mm | 2.4 mm | 鋁 | 新台幣162元 |