項目 | 內角托架,八孔 |
維度A | 57 mm |
尺寸B | 57 mm |
尺寸C | 15.12 mm |
尺寸D | 13.5 mm |
尺寸E | 30mm |
尺寸F | 6 mm |
尺寸G | 38.2 mm |
尺寸H | 3 mm |
尺寸J | 9 mm |
尺寸K | 29.32mm |
尺寸L | 58mm |
尺寸 M | 7 mm |
維度N | 9.75mm |
尺寸 P(英寸) | 11.12mm |
完 | 皮膚護理 |
材料 | 鋁 |
孔數 | 8 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302496085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14111 | 86mm | 86 mm | 4.03 mm | 鋁 | 皮膚護理 | 新台幣659元 |