項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.65mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 38.1mm |
總長: | 145“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 - IX | 0.1729在4中 |
轉動慣量 - IY | 0.1665在4中 |
槽寬 | 8.13mm |
表面積 | 0.827平方英寸 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 0.9732磅 |
信號寬度 | 38.1mm |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 5.33 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 級 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-145 | 145“ | 3" | 3" | 6105-T5 | 3.4133在4中 | 3.4133在4中 | 新台幣18,074元 | 詢價
| |
1502-145 | 145“ | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.166在4中 | 0.173在4中 | 新台幣6,095元 | 詢價
| |
3030-LITE-145 | 145“ | 76.2mm | 76.2mm | 6105-T5 | 2.6959在4中 | 2.6959在4中 | 新台幣16,134元 | 詢價
| |
3060-145 | 145“ | 76.2mm | 152.4mm | 6105-T5 | 22.03在4中 | 6.5164在4中 | 新台幣39,529元 | 詢價
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,656元 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,536元 |