項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.65mm |
顏色 | 黑色 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 38.1mm |
總長: | 145“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 | 0.1853在4中 |
槽寬 | 8.13mm |
表面積 | 0.896平方英寸 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 1.0452磅 |
信號寬度 | 38.1mm |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 5.73 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 屈服強度 | 慣性矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-LITE-72 | 72“ | 1.5“ | 1.5“ | 35000 PSI | 0.1853在4中 | 新台幣2,498元 | 詢價
| |
1515-LITE-97 | 97“ | 1.5“ | 1.5“ | 35000 PSI | 0.1853在4中 | 新台幣3,810元 | 詢價
|