項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 0.262“ |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 3" |
總長: | 72“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 - IX | 1.8042在4中 |
轉動慣量 - IY | 0.4824在4中 |
槽寬 | 0.32“ |
表面積 | 2.077平方英寸 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 2.508磅 |
信號寬度 | 1.5“ |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 6.54 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 級 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-97 | 97“ | 1.5“ | 3" | 6105-T5 | 1.8042在4中 | 0.4824在4中 | 新台幣7,527元 | 詢價
|
1530-黑色-145 | 145“ | 38.1mm | 76.2mm | 6105-T5 | 1.8042在4中 | 0.4824在4中 | 新台幣16,044元 | 詢價
|
1530-48 | 48“ | 38.1mm | 76.2mm | 6105-T5 | 1.8042在4中 | 0.4824在4中 | 新台幣4,016元 |