項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.65mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 76.2mm |
總長: | 145“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 - IX | 1.3847在4中 |
轉動慣量 - IY | 0.3935在4中 |
槽寬 | 8.13mm |
表面積 | 1.722平方英寸 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 2.0112磅 |
信號寬度 | 38.1mm |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 10.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7610900050 |
型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 級 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-LITE-72 | 72“ | 1.5“ | 3" | 6105-T5 | 1.3847在4中 | 0.3935在4中 | 新台幣5,472元 | 詢價
|
1530-LITE-97 | 97“ | 1.5“ | 3" | 6105-T5 | 1.3847在4中 | 0.3935在4中 | 新台幣7,171元 | 詢價
|
1530-精簡版-黑色-145 | 145“ | 38.1mm | 76.2mm | 6105-T5 | 1.3847在4中 | 0.3935在4中 | 新台幣14,252元 | 詢價
|