80/20 20-2020-4M 框架擠壓用於建造模組化框架,例如工作站、貨架和機器框架。 它採用 T 形槽設計,可以輕鬆組裝和調整組件,非常適合各種製造、自動化和 DIY 項目。
功能
- 它提供透明的陽極氧化表面,透過提供耐腐蝕和防磨損保護來增強耐用性。
- 這種鋁型材擠壓件具有光滑的擠壓紋理,可簡化組裝和調整,以滿足您的特定需求。
- 它有四個開放插槽,可為組件和配件提供充足的連接點。
- 這種鋁型材擠壓件採用時尚的銀色和方形輪廓形狀,外觀美觀,可與您的項目相得益彰。
兼容配件:
- 80/20 4119 內角支架:此支架有兩個孔,可與 T 型槽型材形成 90 度連接。 這種緊固方法可以重複使用和重新定位。
經常問的問題:
問:這種 80/20 鋁型材的屈服強度是多少?
答:這種 T 型槽鋁型材的屈服強度為 241.3 N/sq.mm。
Q. 這個 20 系列鋁型材擠壓中的四個開放式 T 型槽有什麼意義?
A. 這種鋁型材擠壓件有四個開放式 T 型槽,用於在任何方向安裝附件。
Q:如何清潔和維護這款 80/20 20-2020-4M 鋁型材?
A.
- 確保安全並對擠出減壓,拆除附屬設備。
- 使用乾布或軟刷清除鬆散的污染物。
- 對於頑固污垢,請使用溫和的清潔溶液並輕輕擦拭,避免使用刺激性化學物質。
- 用清水沖洗以除去清潔溶液殘留物並徹底乾燥。
- 檢查密封件是否損壞,必要時更換。
- 定期檢查部件是否有磨損、損壞和鬆動。
- 根據需要擰緊緊固件以保持穩定性。
- 遵守指定的負載能力和承重指南。
Q:使用此 80/20 20-2020-4M 框架擠壓時應考慮哪些安全預防措施?
A.
- 穿戴適當的個人防護裝備 (PPE),例如手套、安全眼鏡和合適的衣服。
- 使用前檢查擠壓件是否有可能損害其完整性的缺陷、損壞或不規則之處。
- 確保工作區域清潔、無障礙且安全,以減少事故和絆倒危險。
- 使用正確的提陞技術小心地提升和處理擠壓件,以避免拉傷或受傷。
- 將組件或配件牢固地固定在擠壓件上,以防止意外脫落。
- 使用適合您的應用的推薦且合適的緊固件,並將其擰緊至正確的扭矩。
- 遵守製造商提供的承重限制和負載能力指南,以防止超載。
- 小心避免割傷或擦傷,防止鋒利邊緣的損壞,並在需要時考慮使用邊緣保護裝置。
- 確保用型材建造的框架或結構穩定可靠,以防止倒塌或事故。
- 了解緊急程序以及滅火器或急救箱等安全設備的位置。
- 進行風險評估,以識別和減輕特定於您的專案的潛在危險。
Q:選擇這種 80/20 20-2020-4M 框架擠壓時需要考慮哪些因素?
答:主要因素包括應用適用性、尺寸、材料耐用性、負載能力、相容性、槽位排列、型材設計、測量系統和客製化。