項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 5mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 50mm |
總長: | 6m |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 70326.5 牛/平方。 毫米 |
慣性矩 - IX | 12.1714 cm4 |
轉動慣量 - IY | 3.1966 cm4 |
槽寬 | 6.5mm |
表面積 | 4.857 平方厘米 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 0.914磅 |
信號寬度 | 25mm |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 2.5 |
船長(厘米) | 600 |
船寬(厘米) | 5 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 身高 | 級 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-2550-4M | 4m | 50mm | 6105-T5 | 12.1714 cm4 | 3.1966 cm4 | 新台幣4,215元 | 詢價
|