項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 4mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 50mm |
總長: | 4m |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 70326.5 牛/平方。 毫米 |
慣性矩 - IX | 8.8452 cm4 |
轉動慣量 - IY | 0.5897 cm4 |
槽寬 | 6.5mm |
表面積 | 3.528 平方厘米 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 0.7009磅 |
信號寬度 | 12.5mm |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 400.05 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-5010-4M | 4m | 50mm | 100mm | 132.0109 cm4 | 39.1136 cm4 | 新台幣13,163元 | 詢價
|