80/20 30-4351 | 5孔90度連接板| 5jrt6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 30-4351 平板,90 度,5 孔,4mm x 90mm x 90mm,鋁,透明 | AE4EZH 5JRT6

80/20 30-4351 平板,90 度,5 孔,4mm x 90mm x 90mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AE4EZH 型號:30-4351交叉參考:5JRT6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$638 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色重設
學位90
維度A90mm
尺寸B90mm
尺寸C30mm
尺寸D15 mm
尺寸E6.3 mm
尺寸F4 mm
尺寸G30mm
尺寸H30 mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數5
UPC030100004356

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)0.51
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)8.89
HS代碼7610900080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 4151 平板,90 度,5 孔,3/16 x 3 x 3 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5新台幣516元
80/20 4351 平板,90 度,1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQE 2RCX4 43514.5“4.5“1.5“6105-T5新台幣600元
80/20 25-4151 平板,90 度,5 孔,4mm x 75mm x 75mm,鋁,透明 | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5新台幣502元
80/20 40-4351 平板,90 度,5 孔,6mm x 120mm x 120mm,鋁,透明 | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5新台幣508元
80/20 45-4351 平板,90 度,5 孔,6mm x 135mm x 135mm,鋁,透明 | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5新台幣536元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 30-4351 平板,90 度,5 孔,4mm x 90mm x 90mm,鋁,透明
新台幣638元 /單元