項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.5mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 60mm |
總長: | 4m |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 70326.5 牛/平方。 毫米 |
慣性矩 | 36.3307 cm4 |
槽寬 | 8.13mm |
表面積 | 9.299 平方厘米 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 1.7727磅 |
信號寬度 | 60mm |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 9.65 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 401.32 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 彈性模量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145“ | 38.1mm | 38.1mm | 10200000 磅/平方英寸 | 新台幣5,557元 | 詢價
| |
45-9090-4M | 4m | 90mm | 90mm | 70326.5 牛/平方。 毫米 | 新台幣31,354元 | 詢價
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | 新台幣5,647元 | ||
30-6060-3M | - | - | - | - | 新台幣12,762元 | ||
45-9090-3M | - | - | - | - | 新台幣29,209元 |