80/20 40-2140 | 40 系列底板 | 5jrl7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 40-2140 中心龍頭底板,19mm x 19mm x 19mm,鋁,透明 | AE4EXQ 5JRL7

80/20 40-2140 中心龍頭底板,19mm x 19mm x 19mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AE4EXQ 型號:40-2140交叉編號:5JRL7

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,288 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目座板
顏色重設
維度A40 mm
尺寸B20 mm
尺寸C80 mm
尺寸D40 mm
尺寸E20 mm
尺寸F40 mm
尺寸G40 mm
尺寸K19mm
尺寸L80mm
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數5
過程碾磨
螺紋尺寸M12 x 1.75
UPC040000002147

送貨信息:

船重(kg) 0.3
船高(厘米)2.03
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼7610900080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C價錢
80/20 25-2131 中心龍頭底板,50.8mm x 12.7mm x 50mm,鋁,透明 | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5新台幣1,096元
80/20 2131 中心龍頭底板,2 x 1/2 x 2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5“2"6105-T5新台幣1,049元
80/20 2140 中心龍頭底板,3/4 x 3 x 3 英吋尺寸,鋁製,透明 | AE4EXZ 5JRN5 21401.5“0.75“3"6105-T5新台幣1,172元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 40-2140 中心龍頭底板,19mm x 19mm x 19mm,鋁,透明
新台幣1,288元 /單元