項目 | 面板安裝塊 |
顏色 | 重設 |
尺寸B | 14.15 mm |
尺寸C | 7.24 mm |
尺寸D | 34.29 mm |
尺寸E | 26.01 mm |
尺寸F | 26.49 mm |
尺寸G | 29.08 mm |
尺寸J | 11.6 mm |
尺寸K | 10mm |
尺寸L | 7.87mm |
尺寸 M | 3.3 mm |
維度N | 33.64mm |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
材料 | 鋁 |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 3.43 |
船寬(厘米) | 2.65 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |