項目 | 滾輪支架總成 |
支架顏色 | 清除陽極氧化 |
車架高度 | 19mm |
托架孔尺寸 | M8 |
車長 | 123.3mm |
運輸材料 | 鋁 |
車廂類型 | 滾筒 |
馬車寬度 | 40mm |
維度A | 40 mm |
級 | K222-D |
材料 | 尼龍 PA 玻璃纖維增強 |
過程 | 注塑成型 |
滾筒材質 | 自潤滑黑尼龍 |
滾筒類型 | 輪 |
類別 | 滾筒 |
UPC | 040275000060 |
輪轂顏色 | 藍色 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8483208080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 材料 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40-2759 | 80 mm | 尼龍 PA 玻璃纖維增強 | 藍色 | 新台幣4,190元 |