80/20 40-3897 | 錨固緊固件,標準滑入式,M8 X 30mm 螺紋,鋅,光亮 | 5jrh3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 40-3897 錨固緊固件,標準滑入式,M8 x 30mm 螺紋,鋅,光亮| 4/5 3-XNUMX AEXNUMXEWD XNUMXJRHXNUMX

80/20 40-3897 錨固緊固件,標準滑入式,M8 x 30mm 螺紋,鋅,光亮

有現貨
貨號:AE4EWD 型號:40-3897交叉參考:5JRH3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$255 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錨固緊固件
顏色光明
維度A33 mm
尺寸B7.84 mm
尺寸C15.87 mm
尺寸D6.35 mm
尺寸E19.93 mm
尺寸F17.45 mm
尺寸G15.97 mm
材料
螺母類型標準滑入式
螺紋尺寸M8 x 30 毫米 SHCS
UPC7131405001774

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.54
HS代碼7907006000
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 13184 錨固緊固件,滾入式帶滾珠彈簧螺母,M4 x 14mm,鋅,亮 | 7/16 369 錨固緊固件,帶滾珠彈簧螺母,MXNUMX x XNUMXmm,鋅,亮AAXNUMXXUW XNUMXUXNUMX 1318416.9 mm5 mm7.9 mm新台幣224元
80/20 3395 錨固緊固件,標準滑入式,10-32 x 0.75 螺紋,鋅,光亮 | AC3BNZ 2RCU3 33950.73“0.245“0.431“新台幣243元
80/20 3360 錨固緊固件,標準滑入式,5/16-18 x 1.3 螺紋,鋅,光亮 | AC3BPA 2RCU4 33601.383“0.309“0.625“新台幣274元
80/20 25-3896 錨固緊固件,標準滑入式,M5 x 18mm 螺紋,鋅,光亮| 4/5 1-XNUMX AEXNUMXEWB XNUMXJRHXNUMX 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mm新台幣216元
80/20 13186 錨固緊固件,經濟型滑入式,M6 x 20mm 螺紋,鋅,光亮| 4/5 8 AEXNUMXEWJ XNUMXJRHXNUMX 1318625 mm8 mm13mm新台幣193元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 40-3897 錨固緊固件,標準滑入式,M8 x 30mm 螺紋,鋅,光亮
新台幣255元 /單元