項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.8mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 80mm |
總長: | 4m |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 70326.5 牛/平方。 毫米 |
慣性矩 - IX | 97.6617 cm4 |
轉動慣量 - IY | 25.2917 cm4 |
槽寬 | 8.12mm |
表面積 | 15.332 平方厘米 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 2.743磅 |
信號寬度 | 40mm |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 16.33 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 398.78 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
A.
答:切割鋁框架擠壓件有多種方法。然而,使用者必須確保使用正確的刀片來完成工作。一些常見的方法包括:
A. 鋁框架擠壓件的精加工涉及清潔和保護表面,以改善其外觀並防止腐蝕。該過程使用的幾種表面處理是:
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-6M | 6m | 40mm | 80mm | 97.6617 cm4 | 25.2917 cm4 | 新台幣23,293元 | 詢價
|