項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 6.8mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 80mm |
總長: | 4m |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 70326.5 牛/平方。 毫米 |
慣性矩 - IX | 71.8926 cm4 |
轉動慣量 - IY | 18.7791 cm4 |
槽寬 | 8.12mm |
表面積 | 12.532 平方厘米 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 2.438磅 |
信號寬度 | 40mm |
屈服強度 | 241.1 牛/平方毫米 |
船重(kg) | 13.61 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 398.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 屈服強度 | 慣性矩 - IX | 轉動慣量 - IY | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-LITE-6M | 6m | 40mm | 80mm | 241.1 牛/平方毫米 | 71.8926 cm4 | 18.7791 cm4 | 新台幣19,806元 | 詢價
|