項目 | 平板 |
顏色 | 黑色 |
維度A | 2" |
尺寸B | 0.875“ |
尺寸C | 1" |
尺寸D | 0.5“ |
尺寸E | 0.438“ |
尺寸F | 0.257“ |
尺寸G | 0.188"` |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
材料 | 鋁 |
孔數 | 2 |
UPC | 994138088477 |
信號寬度 | 568777“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4307-黑色 | 3" | 1.49“ | 1.5“ | 黑色 | 新台幣337元 |