80/20 4117 | 平板,直式,4 孔,3/16 X 7/8 X 4 英吋尺寸,鋁,透明 | 2rcw8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4117 平板,直型,4 孔,3/16 x 7/8 x 4 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BPZ 2RCW8

80/20 4117 平板,直式,4 孔,3/16 x 7/8 x 4 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
貨號:AC3BPZ Model: 4117,en交叉參考:2RCW8

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$428 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色重設
維度A4"
尺寸B0.875“
尺寸C1"
尺寸D0.5“
尺寸E0.438“
尺寸F0.257“
尺寸G0.188“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數4

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)0.51
船長(厘米)10.41
船寬(厘米)7.62
HS代碼7610100030
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 4305 平板,直型,4 孔,1/4 x 1-1/2 x 6 英吋尺寸,鋁,透明 | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49“1.5“重設新台幣442元
80/20 25-4117 平板,直型,4 孔,4mm x 22mm x 100mm,鋁,透明 | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mm重設新台幣359元
80/20 40-4305 平板,直型,4 孔,6mm x 39.8mm x 160mm,鋁,透明 | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mm重設新台幣402元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4117 平板,直式,4 孔,3/16 x 7/8 x 4 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣428元 /單元