80/20 4119 | 內角支架,2 孔,1 X 7/8 X 1 英吋尺寸,鋁製,透明 | 2rcw6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4119 內角支架,2 孔,1 x 7/8 x 1 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPX 2RCW6

80/20 4119 內角支架,2 孔,1 x 7/8 x 1 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
貨號:AC3BPX Model: 4119,en交叉參考:2RCW6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$257 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A1"
尺寸B1"
尺寸C0.188“
尺寸D0.5“
尺寸E0.438“
尺寸F0.875“
尺寸G0.281“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數2

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.54
HS代碼8302416080
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 4302 內角支架,2 孔,1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 英吋尺寸,鋁 | AC3BPY 2RCW7 43021.5“1.5“0.25“6105-T5重設新台幣263元
80/20 25-4119 內角支架,2 孔,25mm x 22mm x 25mm,鋁,透明 | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5重設新台幣243元
80/20 40-4302 內角支架,2 孔,40mm x 36mm x 40mm,鋁,透明 | 4/5 7-XNUMX AEXNUMXEYM XNUMXJRPXNUMX 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5重設新台幣247元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4119 內角支架,2 孔,1 x 7/8 x 1 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣257元 /單元