80/20 4136 | 帶角板的內角支架,4 孔,2 X 7/8 X 2 英吋尺寸,鋁 | 5jrv6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4136 帶角板的內角支架,4 孔,2 x 7/8 x 2 英吋尺寸,鋁 | 4/5 6 AEXNUMXFAE XNUMXJRVXNUMX

80/20 4136 帶角板的內角支架,4 孔,2 x 7/8 x 2 英寸尺寸,鋁

有現貨
貨號:AE4FAE Model: 4136,en交叉參考:5JRV6

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$521 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A2"
尺寸B2"
尺寸C0.188“
尺寸D0.438“
尺寸E0.5“
尺寸F0.875“
尺寸G0.5“
尺寸H1"
尺寸J0.281“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數4

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.03
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)5.33
HS代碼8302496085
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸D價錢
80/20 25-4136 附角板的內角支架,4 孔,50mm x 22mm x 50mm,鋁 | 4/5 0-XNUMX AEXNUMXEZM XNUMXJRUXNUMX 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5新台幣447元
80/20 40-4336 附角板的內角支架,4 孔,80mm x 36mm x 80mm,鋁 | 4/5 1-XNUMX AEXNUMXEZN XNUMXJRUXNUMX 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5新台幣509元
80/20 4336 帶角板的內角支架,4 孔,3 x 1-5/16 x 3 英吋尺寸,鋁 | 4/5 7 AEXNUMXFAF XNUMXJRVXNUMX 43363"3"0.656“6105-T5新台幣551元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4136 帶角板的內角支架,4 孔,2 x 7/8 x 2 英寸尺寸,鋁
新台幣521元 /單元