80/20 4138 | 帶角板的內角支架,8 孔,2 X 1-7/8 X 2 英吋尺寸,鋁 | 5jrv8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4138 帶角板的內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英吋尺寸,鋁 | 4/5 8 AEXNUMXFAG XNUMXJRVXNUMX

80/20 4138 帶角板的內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英寸尺寸,鋁製

有現貨
貨號:AE4FAG Model: 4138,en交叉參考:5JRV8

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$664 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A2"
尺寸B2"
尺寸C0.188“
尺寸D1"
尺寸E0.5“
尺寸F1.875“
尺寸G0.438“
尺寸H0.5“
尺寸J0.281“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數8

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)3.81
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼8302496085
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C價錢
80/20 25-4138 附角板的內角支架,8 孔,50mm x 47mm x 50mm,鋁 | 4/5 2-XNUMX AEXNUMXEZP XNUMXJRUXNUMX 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5新台幣613元
80/20 40-4338 附角板的內角支架,8 孔,80mm x 76mm x 80mm,鋁 | 4/5 3-XNUMX AEXNUMXEZQ XNUMXJRUXNUMX 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5新台幣684元
80/20 4338 帶角板的內角支架,3 x 2-13/16 x 3 英吋尺寸,鋁 | 4/5 9 AEXNUMXFAH XNUMXJRVXNUMX 43383"3"0.25“6105-T5新台幣801元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4138 帶角板的內角支架,8 孔,2 x 1-7/8 x 2 英寸尺寸,鋁製
新台幣664元 /單元