80/20 4301 | 內角支架,4 孔,3 X 1-5/16 X 3 吋尺寸,鋁製,透明 | 2rcw5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4301 內角支架,4 孔,3 x 1-5/16 x 3 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPW 2RCW5

80/20 4301 內角支架,4 孔,3 x 1-5/16 x 3 英寸尺寸,鋁,透明

有現貨
貨號: AC3BPW Model: 4301,en交叉參考:2RCW5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$381 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
顏色重設
維度A3"
尺寸B3"
尺寸C0.25“
尺寸D0.75“
尺寸E0.655“
尺寸F1.5“
尺寸G1.31“
尺寸H0.328“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數4

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)3.56
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)8.89
HS代碼7604291000
原產地US

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸F價錢
80/20 4115 內角支架,4 孔,2 x 7/8 x 2 英吋尺寸,鋁製,透明 | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5陽極電鍍新台幣360元
80/20 25-4115 內角支架,4 孔,50mm x 22mm x 50mm,鋁,透明 | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5陽極電鍍新台幣333元
80/20 40-4301 內角支架,4 孔,80mm x 36mm x 80mm,鋁,透明 | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5陽極電鍍新台幣309元
80/20 25-4113 內角支架,4 孔,25mm x 47mm x 25mm,鋁,透明 | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5陽極電鍍新台幣365元
80/20 40-4303 內角支架,4 孔,40mm x 76mm x 40mm,鋁,透明 | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5陽極電鍍新台幣325元
80/20 4113 內角支架,4 孔,1 x 1-7/8 x 1 英吋尺寸,鋁製,透明 | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5陽極電鍍新台幣353元
80/20 4303 內角支架,4 孔,1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 英吋尺寸,鋁 | AE4EZX 5JRU9 43031.5“1.5“1.5“6105-T5陽極電鍍新台幣365元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4301 內角支架,4 孔,3 x 1-5/16 x 3 英寸尺寸,鋁,透明
新台幣381元 /單元