80/20 4306-黑色| 平板,直式,3 孔,1/4 X 1-1/2 X 4-1/2 英吋尺寸,鋁 | 29pa17 | XNUMXpaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 4306-黑色平板,直式,3 孔,1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 英吋尺寸,鋁 | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-黑色平板,直式,3 孔,1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁

有現貨
貨號:AF8ZVW 型號:4306-黑色交叉參考:29PA17

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$466 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板
顏色黑色
維度A4.5“
尺寸B1.49“
尺寸C1.5“
尺寸D0.75“
尺寸E0.745“
尺寸F0.328“
尺寸G0.25“
陽極電鍍
6105-T5
材料
孔數3
信號寬度568566“

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)11.43
船長(厘米)0.76
船寬(厘米)3.81
HS代碼7610900050

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C顏色價錢
80/20 45-4306 平板,直型,3 孔,6mm x 42mm x 135mm,鋁,透明 | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mm重設新台幣368元
80/20 30-4306 平板,直型,3 孔,4mm x 27mm x 90mm,鋁,透明 | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mm重設新台幣338元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 4306-黑色平板,直式,3 孔,1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 英寸尺寸,鋁
新台幣466元 /單元