項目 | 6孔內角支架 |
顏色 | 重設 |
維度A | 1.5“ |
尺寸B | 1.5“ |
尺寸C | 0.25“ |
尺寸D | 0.75“ |
尺寸E | 0.656“ |
尺寸F | 1.5“ |
尺寸G | 4.31“ |
尺寸H | 0.328“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
材料 | 鋁 |
孔數 | 6 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8302496085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 級 | 完 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015 | 1" | 1" | 0.188“ | 6105-T5 | 陽極電鍍 | 重設 | 新台幣395元 |