項目 | 平板 |
顏色 | 重設 |
維度A | 4.5“ |
尺寸B | 4.5“ |
尺寸C | 1.5“ |
尺寸D | 0.75“ |
尺寸E | 0.328“ |
尺寸F | 0.25“ |
尺寸G | 1.464“ |
尺寸H | 1.464“ |
尺寸J | 0.125“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
材料 | 鋁 |
孔數 | 5 |
UPC | 4008146013430 |
信號寬度 | 568606“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 材料 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4081 | 3" | 3" | 1" | 鋁 | 重設 | 新台幣464元 |