項目 | 直線軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
車身寬度 | 3.937“ |
螺栓尺寸 | 1 / 4-20 |
顏色 | 重設 |
維度A | 1.218“ |
尺寸AA | 0.406“ |
尺寸B | 0.312“ |
尺寸C | 0.906“ |
尺寸D | 0.094“ |
尺寸E | 2.63“ |
尺寸F | 0.156“ |
尺寸G | 2.318“ |
尺寸H | 0.306“ |
尺寸J | 0.654“ |
尺寸K | 0.156“ |
尺寸L | 3.938“ |
尺寸 M | 1.875“ |
維度N | 0.938“ |
尺寸 P(英寸) | 0.438“ |
尺寸 Q | 1.469“ |
尺寸 R | 0.344“ |
方面 | 1" |
尺寸 U | 0.265“ |
維度 V | 0.257“ |
尺寸W | 3.25“ |
維度 X | 1" |
維度 Y | 1" |
維度 Z | 0.438“ |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭厚度 | 0.312輸入。 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 1.218 |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝螺栓(英寸) | 1 / 4-20 |
安裝孔 | 0.257“ |
安裝孔中心 | 2" |
安裝孔直徑 | 0.257“ |
總高度 | 1.218“ |
總長度 | 1.875“ |
總寬度 | 3.937“ |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽寬 | 0.255“ |
螺紋尺寸 | #8 FHS |
類別 | 雙法蘭 |
信號寬度 | 3.937“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |