項目 | 軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
車身寬度 | 2.062“ |
螺栓尺寸 | 1 / 4-20 |
顏色 | 重設 |
維度A | 2.063“ |
尺寸B | 1.875“ |
尺寸C | 1.624“ |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 2.062“ |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝螺栓(英寸) | 1 / 4-20 |
安裝孔 | 0.265“ |
安裝孔中心 | 1" |
安裝孔直徑 | 0.265“ |
總高度 | 2.062“ |
總長度 | 1.875“ |
總寬度 | 1.624“ |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
個人資訊 | 1010 |
槽寬 | 0.255“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
類別 | 單法蘭組件 |
信號寬度 | 1.624 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |