項目 | 個人資訊 |
顏色 | 重設 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 1.5“ |
總長: | 145“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
表面積 | 0.2889平方英寸 |
類別 | 單雙法蘭,無螺栓 |
UPC | 8053672294613 |
重量/英尺 | .354磅 |
信號寬度 | 1" |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 1.88 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9025-72 | 72“ | 1" | 1.5“ | 35000 PSI | 新台幣1,127元 | 詢價
|