項目 | 小型秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 2000g |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 1g |
外殼材質 | 塑料 |
總高度 | 2" |
總長度 | 5 1機構/ 16“ |
總寬度 | 7.5“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | (4)AA電池 |
稱重表面深度 | 5.125“ |
稱重表面寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8423810040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-200I | 200g | 0.1g | ABS塑料 | 新台幣4,485元 |