得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 5100g |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 1g |
外殼材質 | ABS塑料 |
測量單位 | g |
總高度 | 1 47機構/ 64“ |
總長度 | 5 23機構/ 64“ |
總寬度 | 7 11機構/ 16“ |
平台材質 | ABS塑料 |
動力單元 | AA電池 |
子類別 | 通用量表 |
稱重表面深度 | 5" |
稱重表面寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | CN |