Abb S203-k4 3 極斷路器,50 / 60 Hz | Raptor Supplies 台灣

ABB S203-K4 3 極斷路器,440 VAC,DIN 導軌安裝,50 / 60 Hz

貨號:AG8URW 型號:S203-K4
NT$2,526 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
AIC等級6kAIC @ 480V
安培4A
框架類型S203
極數3
電壓480V
電壓類型AC

產品詳細說明:

  • 額定電流為 3 A 和 4 VAC 的 400 極電路保護器非常適合限制電流溢出的發生
  • 具有兩種脫扣機構:分別用於過載和短路保護的延時熱脫扣和機電脫扣機構
  • -25 至 55 攝氏度的環境工作溫度和 95 至 100 % 的效率範圍,可在 28 攝氏度下提供 25 個循環
  • 最多可承受 2 次沖擊達 13 毫秒
  • 配備分斷式斷路器指示器,用於指示電路的分斷狀態
  • UL 列名,20000 AC 耐受週期

產品型號

產品型號AIC等級安培電壓價錢
ABB S203-K30 螺栓固定式斷路器 S203 30 安培 480vac 3p 6kaic@480v | AG8URU S203-K306kAIC @ 480V30A480V-
詢價
ABB S203-K32 螺栓固定式斷路器 S203 32 Amp 480vac 3p 6kaic@480v | AG8URV S203-K326kAIC @ 480V32A480V-
詢價
ABB S203U-K16 螺栓固定式斷路器 S203 16 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URX S203U-K1610kAIC @ 240V16A240V新台幣4,632元
詢價
ABB S203U-K2 螺栓固定式斷路器 S203 2 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URY S203U-K210kAIC @ 240V2A240V新台幣4,938元
詢價
ABB S203U-K20 螺栓固定式斷路器 S203 20 安培 240vac 3p 10kaic@240v | AG8URZ S203U-K2010kAIC @ 240V20A240V-
詢價
ABB S203U-K25 螺栓固定式斷路器 S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTA S203U-K2510kAIC @ 240V25A240V-
詢價
ABB S203U-K3 螺栓固定式斷路器 S203 3 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UTB S203U-K310kAIC @ 240V3A240V新台幣5,971元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ABB S203-K4 3 極斷路器,440 VAC,DIN 導軌安裝,50 / 60 Hz
新台幣2,526元 /單元