項目 | 剪刀 |
可調整 | 沒有 |
刀片材料 | 不銹鋼 |
前沿 | 刀 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 戒指和大弓 |
處理材料 | 鍍鎳鉻 |
手柄樣式 | 直行 |
左/右手 | 懷有二心的 |
切割長度 | 4.625“ |
總長度 | 9" |
主要應用 | 多用途 |
尖端形狀 | 尖銳 |
UPC | 007150321870 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8213006000 |
產品 | 型號 | 處理顏色 | 手柄設計 | 處理材料 | 左/右手 | 切割長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-01-241-4373 | 橙色/灰色 | 符合人體工學的戒指和大弓 | 我們的乳膠 | 懷有二心的 | 3.625“ | 8.25“ | 新台幣381元 | ||
5110-01-241-4371 | 橙色/灰色 | 符合人體工學的戒指和大弓 | 我們的乳膠 | 懷有二心的 | 3.625“ | 8.25“ | 新台幣459元 | ||
5110-00-293-9199 | 黑色 | 戒指和大弓 | 鍍鎳鉻 | 右手 | 3" | 7" | 新台幣949元 |