項目 | 雙面大錘 |
面直徑 | 2.125“ |
處理顏色 | 黑色/黃色 |
手柄設計 | 防滑手柄 |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 皮膚護理 |
頭長 | 6" |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 6磅。 |
頭寬 | 2" |
總長度 | 35“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 88.14 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205206000 |
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭重 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-00-900-6097 | 2.5“ | 6.75“ | 10磅。 | 2.25“ | 35.5“ | 新台幣3,625元 | ||
5120-01-598-5653 | 3.25“ | 8.625“ | 20磅。 | 3" | 36“ | 新台幣7,127元 | ||
5120-00-900-6098 | 2.625“ | 7.625“ | 12磅。 | 2.375“ | 35.5“ | 新台幣4,610元 |