項目 | 螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 符合人體工學的拇指擋 |
處理材料 | 醋酸鹽 |
總長度 | 7 15機構/ 16“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 與六角枕圓 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
吸頭尺寸 | #2 |
提示樣式 | 菲利普斯 |
提示樣式組 | 交叉點/菲利普斯 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.92 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 2.92 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 手柄設計 | 處理材料 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 項目 | 總長度 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5120-01-367-3794 | #1 | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 菲利普斯 | 交叉點/菲利普斯 | 螺絲刀 | 7" | 3" | 新台幣884元 | ||
5120-01-630-3066 | 7/16 | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 梯形開槽 | 開槽 | 螺絲刀 | 14.75“ | 9.875“ | 新台幣1,757元 | ||
5120-01-630-6490 | #2 | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 菲利普斯 | 交叉點/菲利普斯 | 螺絲刀 | 3.5“ | 1.5“ | 新台幣782元 | ||
5120-01-630-3068 | 1機構/ 4“ | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 梯形開槽 | 開槽 | 螺絲刀 | 7.875“ | 4" | 新台幣1,220元 | ||
5120-01-367-3800 | #4 | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 菲利普斯 | 交叉點/菲利普斯 | 螺絲刀 | 11.5“ | 6" | 新台幣1,325元 | ||
5120-01-630-3064 | 1機構/ 4“ | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 梯形開槽 | 開槽 | 螺絲刀 | 3.5“ | 1.875“ | 新台幣719元 | ||
5120-01-630-3067 | 3機構/ 16“ | 符合人體工學的拇指擋 | 醋酸鹽 | 梯形開槽 | 開槽 | 螺絲刀 | 6.125“ | 3" | 新台幣924元 |