項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 5小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 0.750“ |
主體材料 | 鋁 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 10K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6.25“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 60至801 lm |
光輸出模式 | Single |
流明 | 60年到801年 |
流明範圍 | 大於750 |
最大流明輸出 | 801 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 未指定 |
更換燈 | 沒有 |
高設置下的運行時間 | 5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
UPC | 818256490687 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 2.8盎司。 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8513100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 集中 | 有電池 | 電池消耗時間 | 耐衝擊性 | 燈的類型 | 鏡頭材質 | 流明範圍 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230-01-513-3296 | 固定 | 是 | 1.5小時。 | 未指定 | 氙 | 聚碳酸酯 | 大於750 | 按鈕 | 新台幣1,042元 | ||
6230-00-781-3671 | - | 沒有 | - | 沒有 | PR2 | 玻璃 | 0年到49年 | 3職位 | 新台幣1,192元 | ||
6230-00-163-1856 | - | 沒有 | - | 沒有 | PR2 | 玻璃 | 0年到49年 | 3職位 | 新台幣855元 |