得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 多用途磨砂刷 |
耐酸 | 是 |
塊料 | 塑料 |
塊大小 | 3 x 3-3 / 4英寸 |
鬃毛顏色 | 白色 |
刷毛材料 | 尼龍 |
刷子長度 | 1.25“ |
筆刷寬度 | 3" |
符合FDA | 沒有 |
填充材料 | 尼龍 |
處理顏色 | 黃褐色 |
手柄長度 | 5" |
處理材料 | 塑料 |
總長度 | 8.75“ |
溫度 抵抗性 | 沒有 |
修剪長度 | 1.25“ |
UPC | 800187896195 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9603908020 |
原產地 | US |